Beli brake fluid dot3 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)Deskripsi:Standard:Cairan Rem DOT 3 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1703(society of Automotive Engineers)- JIS K2233-3 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT3 memiliki kualitas :-Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-3 danSAE J1703)-Tidak menimbulkan Karat-Tidak Merusak Karet/Rubber-Kekentalannya Stabil pada suhu rendah-Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 3 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraaan buatan Jepang, Korea dan China.
- Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Deskripsi:Cairan Rem kendaraan bermotor dengan spesifikasi melebihi standarisasi DOT3. Cocok untuk ABS, cakram dan sistem rem tromol. Ikuti petunjuk kendaraan saat menambahkan cairan. Jaga cairan rem tetap bersih, jauh dari kontaminasi debu, air, BBM ataupun materi lain.
- HANYOUNG NUX Buzzeratribut:
- Power Frequency (Hz): 50/60
- Prestone Brake Fluid DOT-4 (Cairan Rem)Deskripsi:Untuk sistem yang membutuhkan cairan rem DOT 4 suhu tinggi.
- Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)Deskripsi:PRIMA XP SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL.KEUNGGULAN- Kestabilan oksidasi yang baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama.- Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 20W-50 dapat digunakan pada berbagai kendaraan berbahan bakar bensin yang mempersyaratkan kekentalan dan tingkatan mutu tersebut di atas.
- JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Deskripsi:Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan dengan formulasi terkini untuk digunakan pada sistim rem cakram semua jenis sepeda motor. Cairan Rem Jumbo DOT-3 diciptakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh serta mencegah timbulnya karat dan kerusakan dari seal rem.Dapat dicampur dengan cairan rem merek lainnya yang sesuai dengan Spek. SAEJ1703 dan DOT-3.Melampaui standar Federal 116, Spek Federal W-B-680 & SAE J1703.
- Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem)Deskripsi:Prestone Brake Fluid Cairan Rem DOT 3 ClearPrestone Brake Fluid DOT 3 dirancang untuk memberikan performa rem optimal dalam beragam kondisi jalan dan memiliki titik didih hingga 238°C serta dilengkapi aditif anti karat yang mampu melindungi sistem rem kendaraan.atribut:
- Type: Brake Fluid
- Castrol Brake Fluid Oil DOT3 (Cairan Rem)Deskripsi:- Castrol Brake Fluid DOT 3 merupakan minyak rem dengan titik didih tinggi yang dirancang khusus untuk digunakan pada rem hidrolik dan sistem kopling kendaraan.- Minyak rem kinerja tinggi yang bernilai khusus dalam olahraga motor kompetitif yang membutuhkan kondisi pengereman ekstrem.- SAE J1703- FMVSS 116 DOT 3- ISO 4925 3 CLASS 3- JIS K2233atribut:
- Volume (L): 0.5
- Standard: SAE J1703, FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 3 CLASS 3, JIS K2233
- ANSELL Gloves TouchNTuff 92-600 (Sarung Tangan Nitrile Disposable)Deskripsi:- Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapisatribut:
- Palm Thickness (mm): 0.125
- Finger Thickness (mm): 0.14
- Glove Length (mm): 240
- Material: Nitrile
- Freedom From Holes (Inspection Level I): 4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
- Allergy Prevention: Latex (Type I)
- Antistatic: Yes
- Color: Green
- Cuff Length: Standard
- Double Gloving Recommendation: Yes, as outer glove or underglove
- External Glove Surface: Smooth
- Not Made From Natural Rubber Latex: Yes
- Powder Content: Powder-Free
- Product Segmentation: Robust
- Silicone Free: Yes
- Sterile: No
- Tested For Use With Chemotherapy Drugs: No
- Megacools Brake Fluid DOT 3 (Cairan Rem)Deskripsi:Brake Fluid diformulasikan khusus untuk keamanan dalam sistem rem masa kini.Sangat baik digunakan untuk :1. Sistim rem ABS2. cakram3. Tromolatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 2769:2020 No : 7311.1035/75.100/II/2023
- REXCO 18 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- STP Disc Brake Part Cleaner (Cairan Pembersih Rem)Deskripsi:STP Brake & Parts Cleaner adalah pembersih yang sangat handal, yang dapat menyingkirkan minyak, oli, endapan sisa pengereman serta kontaminan lainnya. Sangat mudah digunakan tanpa harus membongkar, dapat digunakan juga guna membersihkan komponen-komponen rem sebelum dipasang kembali terutama sebelum proses pengencangan baut.atribut:
- Size (ml): 500
- Mitutoyo Outside Micrometer SetDeskripsi:The Mitutoyo outside micrometer is ideal for measuring metal and non-metal workpieces. A ratchet-stop mechanism provides uniform pressure on a workpiece for precise, repeatable measurements. The friction thimble models allow for constant-force measurement for single handed operation.atribut:
- Units: Inch
- Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
- Graduation (inch): 0.001
- Measuring Force (N): 5-10
- Flatness (inch): 2.4e-05
- Measuring Faces: Carbide tipped
- Parallelism (inch): [.00008+.00004 (L/4)] or less
- SPC Output: No
- Technology: Mechanical
- BOSCH Straight Shank Multi Purpose Drill Bit CYL-4 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:CYL-4 Multi Material multi-purpose drill bits. Perfectly suitable for use with and without impact in impact drills and cordless drill/driversNo need for frequent drill bit changesDiamond-ground tungsten carbide cutting edgeatribut:
- Material: TC
- Standard: DIN 8039
- Cutter Type: Tungsten Karbida
- Drill Bit Color: Green
- Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)atribut:
- Material: LDPE
- Megacools Radiator Coolant (Cairan Pendingin Mesin)Deskripsi:Radiator Coolant berfungsi sebagai cairan yang tepat dan aman untuk merawat mesin radiator kendaraan Anda. Pentingnya menjaga suhu mesin radiator dalam keadaan yang optimal dapat menjaga dan mempengaruhi ketahanan mesin kendaraan.Dengan memakai kualitas Water Reverse Osmosis, Radiator Coolant berada di PH 7 yang sangat aman dan bebas dari partikel-partikel mineral yang dapat mengakibatkan penyumbatan pada mesin radiator Anda.
Daftar Harga brake fluid dot3 Terbaru October 2026
| SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem) | Rp13.900 |
| Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem) | Rp34.900 |
| STP Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem) | Rp12.900 |
| HANYOUNG NUX Buzzer | Rp51.900 |
| Prestone Brake Fluid DOT-4 (Cairan Rem) | Rp45.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin) | Rp77.900 |
| JUMBO Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem) | Rp10.900 |
| Prestone Brake Fluid DOT-3 (Cairan Rem) | Rp559.900 |
| Castrol Brake Fluid Oil DOT3 (Cairan Rem) | Rp139.900 |
| ANSELL Gloves TouchNTuff 92-600 (Sarung Tangan Nitrile Disposable) | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102046951-1.jpg)
/94P108400328-11.jpg)
/iiP102041666-9.jpg)

/9mP108400346-10.jpg)
/g6P104857582-1.jpg)
/k1P108382721-1.jpg)
/2dP112793085-1.jpg)
/mkP107573812-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Pelarut/ANSELL%20Gloves%20TouchNTuff%2092-600%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Disposable)/P101002318-2.jpg)
/6kP105717236-1.jpg)
/epP102041529-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/aeP101002374-3.jpg)
/m8P111108800-1.jpg)



/P101003055-1.jpg)
/a0P105397360-2.jpg)
/a0P105717360-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)